Eriks
GEDORE

GEDORE 135-11 Broche d'assemblage

  • ERIKS:23077335
  • Fabricant:4010883878296
Image 1
Hardened and tempered along the full length, Special sizes available on request
Ajouter à la liste

30,94 €/ Unitéhors TVA

37,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Outils spéciaux
Diamètre pointe
11 mm
Longueur
250 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Feature EF013798_
Rond
Avec protection de main
Non