Eriks
GEDORE

GEDORE 133 110 Clé à fourche 110 mm

  • ERIKS:23902511
  • Fabricant:4010886640203
Image 1
For heavy-duty work, Special sizes available on request, * not standardised
Ajouter à la liste

604,49 €/ Unitéhors TVA

731,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
110 mm
Longueur
500 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Ouverture de la clé petite
19 mm
Largeur de tête, petit format
225.5 mm
Hauteur de tête, petit format
46.3 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non