Eriks
GEDORE

GEDORE 119-9 Poinçon 9mm

  • ERIKS:23077682
  • Fabricant:4010883875967
Image 1
Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7, Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu, Extrémité polie brillante et laquée transparente, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisé, * non normalisée
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Chasse-goupille parallèle
Diamètre pointe
9 mm
Longueur
150 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Diamètre d'arbre
12 mm
Feature EF013798_
Octogonal
Avec protection de main
Non