Eriks
GEDORE

GEDORE 119-5 Poinçon 5mm

  • ERIKS:23077671
  • Fabricant:4010883875929
Image 1
Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7, Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu, Extrémité polie brillante et laquée transparente, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisé, * non normalisée
Ajouter à la liste

5,98 €/ Unitéhors TVA

7,24 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Chasse-goupille parallèle
Diamètre pointe
5 mm
Longueur
150 mm
Diamètre
10 mm
Poids
68 g
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EF013798_
Octogonal
Avec protection de main
Non