Eriks
GEDORE

GEDORE 119-175 Poinçon 6mm

  • ERIKS:23077676
  • Fabricant:4010883876131
Image 1
Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7, Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu, Extrémité polie brillante et laquée transparente, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisé, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Chasse-goupille parallèle
Diamètre pointe
6 mm
Longueur
175 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EF013798_
Octogonal
Avec protection de main
Non