Eriks
GEDORE

GEDORE 116 A Ensemble de 6 perforateurs dans un support en PVC

  • ERIKS:23077815
  • Fabricant:4010883875769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Carefully hardened and tempered along the full length, Working edge polished and clear varnished
Ajouter à la liste

37,10 €/ Unitéhors TVA

44,89 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
116
Type
Pin punch set
Nombre de chasse-goupilles
6
Nombre de burins droits
0
Nombre de burins en V
0
Nombre de burins demi-ronds
0
Nombre de burins plats
0
Nombre de burins pointus
0
Avec un pointeau
Non
Nombre total d'outils
6
Feature EF013798_
Octogonal
Emballage
Autre
Matériau
Acier au chrome-vanadium