Eriks
GEDORE

GEDORE 1101-002 jeu de pinces 6 pcs. dans i-BOXX 72

  • ERIKS:23900011
  • Fabricant:4010886839683
Image 1
JC = chromée, avec poignées 2 composants, Dimensions: l 367 x P 316 x H 72 mm
Ajouter à la liste

173,25 €/ Unitéhors TVA

209,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de pinces coupantes en bout
0
Nombre de pinces lavabo
0
Nombre de pinces universelles
1
Nombre de pinces à bec plat
2
Nombre de pinces à bec rond
1
Nombre de pinces à bec demi-rond
0
Nombre de pinces coupantes
1
Nombre de pinces à dénuder
1
Nombre de pinces multiprise
0
Nombre de pinces à tubes
0
Nombre de tenailles de carreleur
0
Nombre de tenailles
0
Nombre de pinces à sceller les plombs
0
Nombre de tenailles pour circlips
0
Nombre d'outils de serrage de collier
0
Nombre de pinces-étau
0
Nombre de pinces à siphon
0
Nombre total d'outils
6
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
1740 g