Eriks
GEDORE

GEDORE 1100-278801 Jeu de cintreuses de tubes 3-18 mm en L-BOXX 136

  • ERIKS:13571318
  • Fabricant:4017981012447
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour tubes d'acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseurs de parois de 0,75-2,0 mm, tubes composites jusqu'à 16 mm ainsi que tubes en inox cintrables avec épaisseurs de parois de 1,0-1,5 mm, Avec 10 formes de cintrage en aluminium pour tubes Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15,16 et 18 mm, Pour serrage dans un étau, Jusqu'à 10 mm aussi utilisable comme pince à cintrer, A partir de 12 mm aussi utilisable avec support n° 268500 pour usage stationnaire, Avec coupe-tubes n° 2180 3, Avec 10 moules de pliage en aluminium, en GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L
Ajouter à la liste

1 174,30 €/ jeuhors TVA

1 420,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1100
Type
Hand pipe bender set
Diamètre de tube
18 mm
Angle de pliage
180 °
Longueur
357 mm
Approprié pour acier
Non
Avec rail coulissant
Non