Eriks
GEDORE

GEDORE 1100-278601 Cintreuse de tuyaux 6-18mm en L-BOXX 136

  • ERIKS:11895793
  • Fabricant:4017981278676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour tubes d'acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseurs de parois de 1,0-2,0 mm, tubes composites jusqu'à 16 mm ainsi que tubes en inox cintrables avec épaisseurs de parois de 1,0-1,5 mm, Avec 8 formes de cintrage en aluminium pour tubes Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15,16,18 mm, Pour serrage dans un étau ou avec support n° 268500, Avec coupe-tubes n° 2180 3, Fourniture dans GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L, Dimensions: L 442 x P 357 x H 151 mm, Avec 8 moules de pliage en aluminium, en GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L
Ajouter à la liste

762,34 €/ Unitéhors TVA

922,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1100
Type
Hand pipe bender set
Diamètre de tube
18 mm
Angle de pliage
180 °
Longueur
360 mm
Approprié pour acier
Oui