Eriks
GEDORE

GEDORE 1100-243100 Cintreuse de tuyaux 6-15mm en L-BOXX 136

  • ERIKS:11895388
  • Fabricant:4017981243100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour tubes en cuivre EN 1057 (même avec gaine rigide), tubes de précision en acier à paroi mince et tubes en métaux non-ferreux, Pour serrage dans un étau ou utilisable comme pince à cintrer, Laquée bleu, Dimensions: L 442 x P 357 x H 151 mm
Ajouter à la liste

1 298,04 €/ jeuhors TVA

1 570,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1100
Type
Hand pipe bender set
Diamètre de tube
15 mm
Angle de pliage
180 °
Longueur
357 mm
Approprié pour acier
Non
Approprié pour cuivre
Oui
Avec rail coulissant
Non