37,10 €/ Unitéhors TVA
44,89 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 101 |
Type | Automatic center punch with tip and hand guard |
Type | Poinçon central |
Longueur | 130 mm |
Poids | 100 g |
Matériau | Acier au vanadium |
Diamètre pointe | 4 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Feature EF013798_ | Autre |
Avec protection de main | Non |
Fonctionnement automatique | Non |
Feature EF013799_NEW | de 60 jusqu'à 130 N |
Revêtement du surface | Nickelé |