Eriks
GEDORE

GEDORE 1000 Boîte à outils TOURING 49-pcs

  • ERIKS:23194838
  • Fabricant:4010886660072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte N° 7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, douilles 1/2" 6 pans N° 19 : 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm, rallonges 1/2" N° 1990-5 -10 : 125 250 mm, cardan 1/2" N° 1995 : 73,5 mm, cliquet réversible 1/2" N° 1993 U-20 : 270 mm, jeu de tournevis coudés N° PH 42-88 : 2-10 mm en support 8 pièces, tournevis 3C fente N° 2150 : 4 5,5 6,5 mm, tournevis 3C cruciforme N° 2160 PH 1 2, testeur de tension 220-250 V fente N° 4615 3 : 3 mm, couteau à câble N° 0513-09 : 195 mm, pince universelle N° 142 10 TL : 10", pince coupante de force N° 8316-160 JC : 160 mm poignée bi-composant, pince multiple N° 8133-180 JC : 180 mm poignée bi-composant, marteau d’ingénieur ROTBAND-PLUS N° 600 H-300 : 300 g, assortiment d’outils de percussion N° 106 : 6 pièces en support PVC N° 106 + coffret WK 1000 L
Ajouter à la liste

517,41 €/ Unitéhors TVA

626,07 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1000
Type
Tool Case
Matériau
Polypropylène
Nombre total d'outils
49
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
3
Nombre d'interrieurs enfichables
9
Nombre de noi enfichables
9
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Valise
Poids
7 kg
Nombre de pinces
3
Nombre de clés plates à couronne
11
Nombre de clés hexagonales
8
Nombre de clés à molette
0
Nombre de cliquets
1
Nombre d'inserts de bit
0
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
6
Nombre de marteaux
1
Nombre de scies
0
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre d'outils de test
0