Eriks
GEDORE

GEDORE 100-16 Grains

  • ERIKS:23077218
  • Fabricant:4010883872140
Image 1
Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7, Carefully hardened and tempered along the full length, Working edge polished and clear varnished
Ajouter à la liste

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Pointeaux
Longueur
150 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Diamètre pointe
8 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Feature EF013798_
Octogonal
Avec protection de main
Non
Fonctionnement automatique
Non
Revêtement du surface
Laqué