6,58 €/ Unitéhors TVA
7,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Type | Pointeaux |
Longueur | 150 mm |
Diamètre | 5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Diamètre pointe | 5 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Feature EF013798_ | Octogonal |
Avec protection de main | Non |
Fonctionnement automatique | Non |
Revêtement du surface | Laqué |