Eriks
GEDORE

GEDORE 100-12 Grains

  • ERIKS:23077183
  • Fabricant:4010883872119
Image 1
Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7, Carefully hardened and tempered along the full length, Working edge polished and clear varnished
Ajouter à la liste

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Pointeaux
Longueur
120 mm
Diamètre
5 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Diamètre pointe
5 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Feature EF013798_
Octogonal
Avec protection de main
Non
Fonctionnement automatique
Non
Revêtement du surface
Laqué