4,19 €/ Unitéhors TVA
5,07 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Type | Pointeaux |
Longueur | 120 mm |
Diamètre | 4 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Diamètre pointe | 4 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Feature EF013798_ | Octogonal |
Avec protection de main | Non |
Fonctionnement automatique | Non |
Revêtement du surface | Laqué |