Eriks
GEDORE

GEDORE 100 1.1/2 Corner-Swede-snap

  • ERIKS:23083771
  • Fabricant:4017981100038
Image 1
Clé serre-tubes à hautes performances avec prise en trois points, Pour les travaux difficiles daccès, Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium, Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire, Molette imperdable
Ajouter à la liste

84,45 €/ Unitéhors TVA

102,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Plage de serrage
60 mm
Pour diamètres de tube max.
Autre
Longueur
420 mm
Poids
1438 g
Exécution pauvre en étincelles
Non
Avec dispositif antidérapant
Oui
Revêtement du surface
Autre
Housse de poignée
Laqué
Type de poignée
Autre