Eriks
GEDORE

GEDORE 1 B 9 Clé mixte profil UD 9 mm

  • ERIKS:23068873
  • Fabricant:4010886600078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds, * non normalisée
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1B
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
9 mm
Longueur
141 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
40 g
Largeur de clé ôté ouvert
9 mm
Largeur de clé, ôté couronne
9 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
21.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
14 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
4.3 mm
Largeur de tête, ôté couronne
7.5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
0.08 lb
Testé par le VDE
Non