Forme très fonctionnelle et maniabilité facilitée pour plus d'efficacité et de rendement, Le dispositif d'arrêt automatique transmet la force appliquée à 100 %-ainsi qu'une sécurité maximale lors de l'extraction, Les griffes sont fixées dans leur logement et ne peuvent plus tomber, Adapté à plus de 40 roulements à billes standard jusqu'à 6311, 1.92/1 pour roulements: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304, 1.92/2 pour roulements: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407, 1.92/12 pour roulements: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407, * avec rondelle d'appui 6309, ** avec rondelle d'appui 6310