Eriks
GEDORE

GEDORE 1.64/1 Extracteur d'arbre

  • ERIKS:23086379
  • Fabricant:4036976105896
Image 1
Avec flasque pour un diamètre de 100-155 mm avec des vis de 6 mm, Pour taraudages jusquà max. M14, Mode demploi: Fixer lextracteur sur la flasque de larbre, à laide des écrous des goujons de roue. En manuvrant la masse à inertie contre la tête de la vis de force, on extrait le demi-arbre sans dommage, ni effort.
Ajouter à la liste

217,38 €/ Unitéhors TVA

263,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Bras retournable
Oui
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Modèle
Extracteur d'arbre d'entraînement