Eriks
GEDORE

GEDORE 1.30/4 Extracteur interne

  • ERIKS:23086593
  • Fabricant:4036976105315
Image 1
Mode demploi: Faire pénétrer lextracteur à prise interne dans le roulement et introduire la vis de force en la vissant. Les bords bien affilés de lembase sont comprimés sous la pièce à extraire. A ce moment là, mettre les tirants en place. Les deux pieds se redressent parallèlement à la vis de force, créant ainsi un ensemble solide., Peut être utilisé avec un marteau à coulisse ou un contre-support
Ajouter à la liste

61,87 €/ Unitéhors TVA

74,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Modèle
Autre