Eriks
GEDORE

GEDORE 1.23/2 Extracteur

  • ERIKS:23086438
  • Fabricant:4036976103359
Image 1
Griffes autoserrantes, No. 1.23/S: griffes extrêmement minces, N° 1.23/S: Des crochets particulièrement étroits
Ajouter à la liste

136,10 €/ Unitéhors TVA

164,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
120 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
120 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
3.5 t
Largeur du pied de crochet
31 mm
Profondeur du pied de crochet
5 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
3.5 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
130 mm