Eriks
GEDORE

GEDORE 1.19/2 Extracteur universel à 3 bras

  • ERIKS:23899160
  • Fabricant:4036976111095
Image 1
La série de modèles éprouvés pour l'élimination des roulements dans le respect des prix
Ajouter à la liste

136,10 €/ Unitéhors TVA

164,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
140 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
160 mm
Nombre de bras
3
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
3 t
Largeur du pied de crochet
21 mm
Profondeur du pied de crochet
20 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
6.5 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
215 mm