Eriks
GEDORE

GEDORE 1.14/2 Extracteur

  • ERIKS:23086749
  • Fabricant:4036976104561
Image 1
Avantages techniques et économiques, grâce aux profondeurs dextraction variables, griffes autoserrantes, Particulièrement adaptée à lextraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs, Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau), Peut être équipé d'une broche hydraulique
Ajouter à la liste

105,17 €/ Unitéhors TVA

127,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
210 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
200 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
5 t
Largeur du pied de crochet
25 mm
Profondeur du pied de crochet
16 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
3 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
200 mm