Eriks
GEDORE

GEDORE 1.14/1L Extracteur de ventilateur Modèle à 2 bras

  • ERIKS:23086457
  • Fabricant:4036976104554
Image 1
Becs de griffes réversibles, avec becs larges ou étroits, griffes autoserrantes, Utilisation sur ventilateurs avec deux trous à partir de Ø 10 mm, Utilisation avec des ventilateurs de refroidissement à 2 trous à partir d'un diamètre de trou de 10 mm
Ajouter à la liste

98,99 €/ Unitéhors TVA

119,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
150 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
1 t
Largeur du pied de crochet
6.6 mm
Profondeur du pied de crochet
6 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
1 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
155 mm