Eriks
GEDORE

GEDORE 1.13/01 Extracteur de borne de poteau, 3 bras

  • ERIKS:23086711
  • Fabricant:4036976104509
Image 1
Autoserrage des griffes, Pressage automatique des crochets
Ajouter à la liste

43,31 €/ Unitéhors TVA

52,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
60 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
60 mm
Nombre de bras
3
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Feature EF014940_
Non
Force de traction max.
0.75 t
Largeur du pied de crochet
10 mm
Profondeur du pied de crochet
5 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
2 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
80 mm