Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/1 Extracteur

  • ERIKS:23086759
  • Fabricant:4036976104394
Image 1
Modèle économique, Autoserrage des griffes, Pressage automatique des crochets
Ajouter à la liste

76,73 €/ Unitéhors TVA

92,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
120 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
90 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
2 t
Largeur du pied de crochet
18 mm
Profondeur du pied de crochet
11 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
2.5 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
155 mm