Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/02 Extracteur de terminal de poteau à 2 bras

  • ERIKS:23086761
  • Fabricant:4036976104431
Image 1
Autoserrage des griffes, Pressage automatique des crochets
Ajouter à la liste

27,52 €/ Unitéhors TVA

33,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
40 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
60 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
0.5 t
Largeur du pied de crochet
10 mm
Profondeur du pied de crochet
5 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
2 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
60 mm