Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/0 Extracteur

  • ERIKS:23086765
  • Fabricant:4036976104387
Image 1
Modèle économique, Autoserrage des griffes, Pressage automatique des crochets
Ajouter à la liste

49,49 €/ Unitéhors TVA

59,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
80 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
70 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Force de traction max.
1 t
Largeur du pied de crochet
14 mm
Profondeur du pied de crochet
8 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
2 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
110 mm