74,25 €/ Unitéhors TVA
89,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Profondeur de serrage | 80 mm |
Portée de serrage max. (tirage extérieur) | 90 mm |
Nombre de bras | 2 |
Bras retournable | Non |
Étrier élastique | Oui |
Broche hydraulique | Sans |
Force de traction max. | 2 t |
Largeur du pied de crochet | 17 mm |
Profondeur du pied de crochet | 7 mm |
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe | 2 mm |
Modèle | Autre |
Longueur de filetage | 125 mm |