228,90 €/ Unitéhors TVA
276,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Profondeur de serrage | 150 mm |
Portée de serrage max. (tirage extérieur) | 200 mm |
Nombre de bras | 3 |
Bras retournable | Non |
Étrier élastique | Oui |
Broche hydraulique | Sans |
Feature EF014940_ | Non |
Force de traction max. | 5 t |
Largeur du pied de crochet | 30 mm |
Profondeur du pied de crochet | 18 mm |
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe | 3.5 mm |
Modèle | Autre |
Longueur de filetage | 210 mm |