Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/2A-E Extracteur rapide à 3 bras 200x150mm

  • ERIKS:23898685
  • Fabricant:4036976106435
Image 1
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe grâce aux griffes réversibles, Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau), Crochets autoportants avec profil en T pour une connexion par emboîtement, Crochet à réglage rapide
Ajouter à la liste

241,68 €/ Unitéhors TVA

292,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
150 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
200 mm
Nombre de bras
3
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Feature EF014940_
Non
Force de traction max.
5 t
Largeur du pied de crochet
30 mm
Profondeur du pied de crochet
18 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
3.5 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
210 mm