Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/1 Extracteur universel à 3 bras 90x100mm

  • ERIKS:23086729
  • Fabricant:4036976103861
Image 1
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles, Griffes interchangeables pour différentes profondeurs dextraction en option, Crochet d'extraction avec raccord à vis, Crochets interchangeables disponibles pour plusieurs profondeurs de serrage
Ajouter à la liste

115,09 €/ Unitéhors TVA

139,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
100 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
90 mm
Nombre de bras
3
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Feature EF014940_
Non
Force de traction max.
3 t
Largeur du pied de crochet
22 mm
Profondeur du pied de crochet
12 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
3 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
140 mm