Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/1-E Extracteur rapide à 3 bras 90x100mm

  • ERIKS:23898681
  • Fabricant:4036976106404
Image 1
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe grâce aux griffes réversibles, Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau), Crochets autoportants avec profil en T pour une connexion par emboîtement, Crochet à réglage rapide
Ajouter à la liste

129,93 €/ Unitéhors TVA

157,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
100 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
90 mm
Nombre de bras
3
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Feature EF014940_
Non
Force de traction max.
3 t
Largeur du pied de crochet
22 mm
Profondeur du pied de crochet
12 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
3 mm
Modèle
Autre
Longueur de filetage
140 mm