Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/3A Extracteur universel à 2 bras 350x200 mm

  • ERIKS:23086754
  • Fabricant:4036976104219
Image 1
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction, Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
Ajouter à la liste

306,86 €/ Unitéhors TVA

371,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
200 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
350 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Feature EF014940_
Non
Force de traction max.
7.5 t
Largeur du pied de crochet
36 mm
Profondeur du pied de crochet
28 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
6.5 mm
Echelle
Oui
Modèle
Autre
Longueur de filetage
280 mm