255,72 €/ Unitéhors TVA
309,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Profondeur de serrage | 200 mm |
Portée de serrage max. (tirage extérieur) | 250 mm |
Nombre de bras | 2 |
Bras retournable | Non |
Étrier élastique | Oui |
Broche hydraulique | Sans |
Feature EF014940_ | Non |
Force de traction max. | 7.5 t |
Largeur du pied de crochet | 36 mm |
Profondeur du pied de crochet | 28 mm |
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe | 6.5 mm |
Echelle | Oui |
Modèle | Autre |
Longueur de filetage | 280 mm |