Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/1-E Extracteur rapide à 2 bras 90x100 mm

  • ERIKS:23898666
  • Fabricant:4036976106251
Image 1
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction, Crochets interchangeables pour plusieurs profondeurs de serrage disponibles comme accessoires, Crochet à réglage rapide
Ajouter à la liste

98,99 €/ Unitéhors TVA

119,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Profondeur de serrage
100 mm
Portée de serrage max. (tirage extérieur)
90 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Non
Étrier élastique
Oui
Broche hydraulique
Sans
Feature EF014940_
Non
Force de traction max.
3 t
Largeur du pied de crochet
22 mm
Profondeur du pied de crochet
12 mm
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe
3 mm
Echelle
Oui
Modèle
Autre
Longueur de filetage
140 mm