63,99 €/ Unitéhors TVA
77,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | WSTT 10 |
Type | Bolt Attachment Piece |
Mesure de raccord | M6 in |
Longueur totale | 50 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Non |
Longueur | 50 mm |
Approuvé VDE | Non |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Adapté à une rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Non |
Électronique | Non |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 1 g |
Poids | 1 |
Testé par le VDE | Non |