Eriks
GEDORE

GEDORE 0063-08 Couteau à câble

  • ERIKS:23074560
  • Fabricant:4036535006305
Image 1
Repliable, Universel, Lame en acier inoxydable X46Cr13
Ajouter à la liste

30,69 €/ Unitéhors TVA

37,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Couteaux à dégainer
Longueur de lame
80 mm
Forme de lame
Droit
A double isolation 1000V
0
Avec décapeuse
Non
Pour recherche de métal
Non
Avec coulisseau
Non
Longueur totale
200 mm
Matériau de la lame
Acier inoxydable
Matériau de la poignée
Plastique
Couteau pour câble
Oui
Cutter
Non
Avec écran de protection
Non
Télescopique
Non
Verrouillage
Non
Retour automatique
Non