Eriks
GEDORE

GEDORE 0042-09 Couteau à câble

  • ERIKS:23074559
  • Fabricant:4036535004202
Image 1
Repliable, Universel, Lame en acier au carbone C75
Ajouter à la liste

40,60 €/ Unitéhors TVA

49,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Couteaux à dégainer
Longueur de lame
90 mm
Forme de lame
Droit
A double isolation 1000V
0
Avec décapeuse
Non
Pour recherche de métal
Non
Avec coulisseau
Non
Longueur totale
195 mm
Matériau de la lame
Autre
Matériau de la poignée
Bois
Couteau pour câble
Oui
Cutter
Non
Avec écran de protection
Non
Télescopique
Non
Verrouillage
Non
Retour automatique
Non