53,06 €/ Unitéhors TVA
64,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Type | Couteaux pliants |
Longueur de lame | 80 mm |
Forme de lame | Droit |
A double isolation 1000V | 0 |
Avec décapeuse | Non |
Pour recherche de métal | Non |
Avec coulisseau | Non |
Longueur totale | 180 mm |
Matériau de la lame | Autre |
Matériau de la poignée | Métal |
Couteau pour câble | Non |
Cutter | Non |
Avec écran de protection | Non |
Télescopique | Non |
Verrouillage | Non |
Retour automatique | Non |