Eriks
GATES

GATES Tuyau Lock-On Plus 8 LOLC+1/2 Gris

  • ERIKS:777242
  • Fabricant:5414465680045
Image 1
Ajouter à la liste

11,04 €/ Mètrehors TVA

13,36 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

70 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
LOL
Code
8LOLC
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
19.6 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Gris
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.23 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C