Eriks
GATES

GATES Tuyau Lock-On Plus 6 LOLR+3/8 Rouge

  • ERIKS:777099
  • Fabricant:5414465680199
Image 1
Ajouter à la liste

9,06 €/ Mètrehors TVA

10,96 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

250 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
LOL
Code
6LOLR
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
15.9 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Rouge
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.16 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C