Eriks
GATES

GATES Tuyau Lock-On Plus 4 LOLB+1/4 Bleu

  • ERIKS:776971
  • Fabricant:5414465680137
Image 1
Ajouter à la liste

8,46 €/ Mètrehors TVA

10,24 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
LOL
Code
4LOLB
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
11.9 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
45 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.13 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C