17,53 €/ Mètrehors TVA
21,21 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | LOL |
Code | 12LOLR |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 26.9 mm |
Pression maximum de service | 21 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 84 bar |
Rayon de courbure min. | 135 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Rouge |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.36 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |