Eriks
GATES

GATES Tuyau Lock-On Plus 12 LOLC+3/4 Gris

  • ERIKS:777498
  • Fabricant:5414465680069
Image 1
Ajouter à la liste

17,53 €/ Mètrehors TVA

21,21 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
LOL
Code
12LOLC
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
26.9 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
135 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Gris
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.36 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C