Eriks
GATES

GATES Tuyau Lock-On Plus 12 LOLA+3/4 Noir

  • ERIKS:777404
  • Fabricant:5414465680014
Image 1
Ajouter à la liste

16,53 €/ Mètrehors TVA

20,00 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

100 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
LOL
Code
12LOLA
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
26.9 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
135 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.36 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C