Eriks
GATES

GATES Tuyau Lock-On Plus 10 LOLG+5/8 Vert

  • ERIKS:777358
  • Fabricant:5414465680106
Image 1
Ajouter à la liste

13,63 €/ Mètrehors TVA

16,49 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
LOL
Code
10LOLG
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
23.9 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
115 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Vert
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.3 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C