126,07 €/ Mètrehors TVA
152,54 €TVA incluse
Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 3XCL30 |
Flexible diam. int. | 3" in |
Flexible diam. int. | 76.2 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN76 |
Diamètre extérieur | 87.4 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 1 MPa |
Pression de travail maximum | 150 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 41 bar |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Textile synthétique avec spirale hélicoïdale |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R4 |