Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique MULTIMAS GMV MGFLEX 2.1/2XCL30

  • ERIKS:13616020
  • Fabricant:5400608053623
Image 1
Ajouter à la liste

96,05 €/ Mètrehors TVA

116,22 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MULTI MASTER® GMV™
Code
MULTIMAS GMV MGFLEX 2.1/2XCL30
Flexible diam. int.
2.1/2" in
Flexible diam. int.
63.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN64
Diamètre extérieur
74.7 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
1 MPa
Pression de travail maximum
150 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
41 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Textile synthétique avec spirale hélicoïdale
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme SAE
SAE 100 R4